

TIMKEN
TIMKEN
545112-902A4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 545112-902A4
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 545112; 11-1/4" Bore; 14-1/8" Outside Diameter; 3" Width; Double Row
制造商部件号
545112-902A4
BDI部件号
1346428
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/545112-902A4/p/1346428
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893337289
重量 / Kilogram
15.286
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
545112
装配件号
902A4
装配组件
545112 (2) | 545142CD (1) | X2S-545112 (1)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
545112-902A4
重量/磅
33.7
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 545112; 11-1/4" Bore; 14-1/8" Outside Diameter; 3" Width; Double Row
外径
14.125 英寸 | 358.775 毫米
孔径
11.25 英寸 | 285.75 毫米
装配件宽度
3 英寸 | 76.2 毫米