55187-99402 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1424710 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

55187-99402

描述

TIMKEN 55187-99402

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 55187; 1-7/8" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row

制造商部件号

55187-99402

BDI部件号
1424710

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992326911
重量 / Kilogram
1.36
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
55187
装配组件
55187 (1) | 55443 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
3
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 55187; 1-7/8" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row
装配件宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
外径
4.438 英寸 | 112.725 毫米