TIMKEN
TIMKEN
55197-90030
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 55197-90030
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 55197; 1.968" Bore; 4.33" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Double Row
制造商部件号
55197-90030
BDI部件号
1346503
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/55197-90030/p/1346503
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893333540
重量 / Kilogram
2.665
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
55197
装配件号
90030
装配组件
55197 (2) | 55433D (1) | X1S-55197 (1)
轴向游隙
0.001
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
55197-90030
重量/磅
6.061
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 55197; 1.968" Bore; 4.33" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Double Row
孔径
1.968 英寸 | 49.987 毫米
外径
4.33 英寸 | 109.982 毫米
装配件宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米