55200-90108 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1346519 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

55200-90108

描述

TIMKEN 55200-90108

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 55200; 2" Bore; 4.33" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Double Row

制造商部件号

55200-90108

BDI部件号
1346519

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893333939
重量 / Kilogram
2.603
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
55200
装配件号
90108
装配组件
55200 (2) | 55433D (1) | X4S-55200 (1)
轴向游隙
0.002
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
55200-90108
重量/磅
5.928
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 55200; 2" Bore; 4.33" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Double Row
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
装配件宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
4.33 英寸 | 109.982 毫米