55206/55444D+#01 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
1203951 圆锥滚子轴承总成 

NTN NTN

55206/55444D+#01

描述

NTN 55206/55444D+#01

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 55206; 2-1/16" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 2-9/16" Width; Single Row

制造商部件号

55206/55444D+#01

BDI部件号
1203951

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359666434
重量 / Kilogram
2.81
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
55206
装配组件
55206 (1) | 55444D+-01 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 55206; 2-1/16" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 2-9/16" Width; Single Row
装配件宽度
2.563 英寸 | 65.1 毫米
孔径
2.063 英寸 | 52.4 毫米
外径
4.438 英寸 | 112.725 毫米