TIMKEN
TIMKEN
5595-90014
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 5595-90014
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 5595; 2-19/32" Bore; 4-13/16" Outside Diameter; 3.437" Width; Double Row
制造商部件号
5595-90014
BDI部件号
1346702
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/5595-90014/p/1346702
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893143811
重量 / Kilogram
4.828
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
5595
装配件号
90014
装配组件
5595 (2) | 5535 (2) | Y1S-5535 (1) | X1S-5595 (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
5595-90014
重量/磅
10.933
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 5595; 2-19/32" Bore; 4-13/16" Outside Diameter; 3.437" Width; Double Row
外径
4.813 英寸 | 122.25 毫米
装配件宽度
3.437 英寸 | 87.3 毫米
孔径
2.594 英寸 | 65.888 毫米