https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
TIMKEN
TIMKEN
5595-902A2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 5595-902A2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 5595; 2-19/32" Bore; 4-13/16" Outside Diameter; 3.437" Width; Double Row
制造商部件号
5595-902A2
BDI部件号
1346704
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/5595-902A2/p/1346704
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893399393
重量 / Kilogram
4.83
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
5595
装配件号
902A2
装配组件
5595 (2) | 5535 (2) | Y4S-5535 (1) | X1S-5595 (1) | K154627R (1)
轴向游隙
0.01
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
5595-902A2
重量/磅
10.938
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 5595; 2-19/32" Bore; 4-13/16" Outside Diameter; 3.437" Width; Double Row
外径
4.813 英寸 | 122.25 毫米
孔径
2.594 英寸 | 65.888 毫米
装配件宽度
3.437 英寸 | 87.3 毫米