https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-DM-4-8OD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnMVppOHhNRGd5TVRRM01EUXlNVEF5TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMFJOWHpSZk9FOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGEwZjU1MTkyMWVkMGQyMTM2MDY0MGE4OTUwMzUzM2UwZTRmMWVmZDVlYjAwOThiN2IzZDJmMjcyODJhNDIzNjU
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-DM-4-8OD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnMVppOHhNRGd5TVRRM01EUXlNVEF5TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMFJOWHpSZk9FOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGEwZjU1MTkyMWVkMGQyMTM2MDY0MGE4OTUwMzUzM2UwZTRmMWVmZDVlYjAwOThiN2IzZDJmMjcyODJhNDIzNjU
TIMKEN
TIMKEN
56418-90013
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 56418-90013
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 56418; 4-3/16" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 2-7/8" Width; Double Row
制造商部件号
56418-90013
BDI部件号
1346787
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/56418-90013/p/1346787
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893336909
重量 / Kilogram
5.597
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
56418
装配件号
90013
装配组件
56418 (2) | 56650 (2) | Y2S-56650 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
56418-90013
重量/磅
12.849
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 56418; 4-3/16" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 2-7/8" Width; Double Row
孔径
4.188 英寸 | 106.375 毫米
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
装配件宽度
2.875 英寸 | 73.025 毫米