56418-90076 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1346791 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

56418-90076

描述

TIMKEN 56418-90076

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 56418; 4-3/16" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Double Row

制造商部件号

56418-90076

BDI部件号
1346791

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893337005
重量 / Kilogram
5.932
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
56418
装配件号
90076
装配组件
56418 (2) | 56650CD (1) | X1S-56418 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
56418-90076
重量/磅
13.078
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 56418; 4-3/16" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Double Row
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
装配件宽度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
孔径
4.188 英寸 | 106.375 毫米