56425-90025 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TSF-580-90056-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmc0Tmk4eE1EZ3lNVFExT1RnMk9UY3lOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTBaZk5UZ3dYemt3TURVMlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTdmODExZTcxNWZhZThkMDVhOTkyODRmMTQ2NWY3ODZkYTc0NjIwMGZkZjA2ZDg4Zjc1NGIzN2YzOWU5MGJmOQ
21964676 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

56425-90025

描述

TIMKEN 56425-90025

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 56425; 4-1/4" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6.746" Flange Outside Diameter; 5/8" Width; Single Row

制造商部件号

56425-90025

BDI部件号
21964676

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893337418
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
56425
装配件号
90025
装配组件
56425 (1) | 56650-B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
56425-90025
重量/磅
5.904
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 56425; 4-1/4" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6.746" Flange Outside Diameter; 5/8" Width; Single Row
装配件宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
法兰外径
6.746 英寸 | 171.348 毫米
孔径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米