567A-90237 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1346962 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

567A-90237

描述

TIMKEN 567A-90237

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 567; 2-13/16" Bore; 5" Outside Diameter; 3-3/16" Width; Double Row

制造商部件号

567A-90237

BDI部件号
1346962

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893343068
重量 / Kilogram
4
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
567
装配件号
90237
装配组件
567A (2) | 563D (1) | X1S-567A (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
567A-90237
重量/磅
9.009
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 567; 2-13/16" Bore; 5" Outside Diameter; 3-3/16" Width; Double Row
孔径
2.813 英寸 | 71.45 毫米
装配件宽度
3.188 英寸 | 80.975 毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米