568-90090 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1346985 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

568-90090

描述

TIMKEN 568-90090

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 568; 2-29/32" Bore; 5" Outside Diameter; 3-3/16" Width; Double Row

制造商部件号

568-90090

BDI部件号
1346985

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893058238
重量 / Kilogram
3.855
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
568
装配件号
90090
装配组件
568 (2) | 563D (1) | X1S-568 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
568-90090
重量/磅
8.688
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 568; 2-29/32" Bore; 5" Outside Diameter; 3-3/16" Width; Double Row
外径
5 英寸 | 127 毫米
孔径
2.906 英寸 | 73.817 毫米
装配件宽度
3.188 英寸 | 80.975 毫米