TIMKEN
TIMKEN
568-90234
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 568-90234
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 568; 2-29/32" Bore; 5" Outside Diameter; 3-3/16" Width; Double Row
制造商部件号
568-90234
BDI部件号
1346996
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/568-90234/p/1346996
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893058412
重量 / Kilogram
3.855
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
568
装配件号
90234
装配组件
568 (2) | 563DC (1) | X1S-568 (1)
轴向游隙
0.0015
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Hole in OD for Locking Pin
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
568-90234
重量/磅
8.688
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 568; 2-29/32" Bore; 5" Outside Diameter; 3-3/16" Width; Double Row
装配件宽度
3.188 英寸 | 80.975 毫米
孔径
2.906 英寸 | 73.817 毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米