577-90035 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TS-07100-90041-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmd4Wmk4eE1EZ3lNVFExT0RreE9UUTFOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTE4d056RXdNRjg1TURBME1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjBjMmU5OGU2YjVkMGQyNzNkMmNjYTdiYjMwY2M5MTRmMTg5MzI2OTJmMDBkNDZlYjQ3YTY2NTk3ODVhNDVi
1347129 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

577-90035

描述

TIMKEN 577-90035

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 577; 2-15/16" Bore; 5.512" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Single Row

制造商部件号

577-90035

BDI部件号
1347129

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893061252
重量 / Kilogram
2.419
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
577
装配件号
90035
装配组件
577 (1) | 572 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
577-90035
重量/磅
5.533
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 577; 2-15/16" Bore; 5.512" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Single Row
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
装配件宽度
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米