TIMKEN
TIMKEN
579TD-90052
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 579TD-90052
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 579; 3.352" Bore; 5.512" Outside Diameter; 3-3/16" Width; Double Row
制造商部件号
579TD-90052
BDI部件号
1347161
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/579TD-90052/p/1347161
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893344966
重量 / Kilogram
4.77
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
579
装配件号
90052
装配组件
579TD (1) | 572 (2) | Y1S-572 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Tapered Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
579TD-90052
重量/磅
10.795
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 579; 3.352" Bore; 5.512" Outside Diameter; 3-3/16" Width; Double Row
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
装配件宽度
3.188 英寸 | 80.975 毫米
孔径
3.352 英寸 | 85.141 毫米