TIMKEN
TIMKEN
581-90068
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 581-90068
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 581; 3-3/16" Bore; 5.512" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
581-90068
BDI部件号
1347220
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/581-90068/p/1347220
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893063126
重量 / Kilogram
4.927
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
581
装配件号
90068
装配组件
581 (2) | 572D (1) | X1S-581 (1)
轴向游隙
0.009
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
581-90068
重量/磅
11.142
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 581; 3-3/16" Bore; 5.512" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Double Row
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
装配件宽度
3.25 英寸 | 82.55 毫米