590A-90189 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1347281 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

590A-90189

描述

TIMKEN 590A-90189

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 590; 3" Bore; 6" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Double Row

制造商部件号

590A-90189

BDI部件号
1347281

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893064215
重量 / Kilogram
6.651
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
590
装配件号
90189
装配组件
590A (2) | 592D (1) | X1S-590A (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
590A-90189
重量/磅
14.953
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 590; 3" Bore; 6" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Double Row
装配件宽度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米