59200-99402 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-ASSMBLY-MOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTnpNMk56Z3pPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlFWTlRUVUpNV1Y5TlQwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjAwYjYwZTcxNDMxZjEzMDk1ZjVjZDk1ZDIxNjIyOTI5Y2M5ZDMyNWJkZjU4Y2M5NTdlNTk4ZTc2YzdiNjU4Yg
1347303 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

59200-99402

描述

TIMKEN 59200-99402

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 59200; 2" Bore; 4-1/8" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Single Row

制造商部件号

59200-99402

BDI部件号
1347303

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893658001
重量 / Kilogram
1.406
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
59200
装配组件
59200 (1) | 59412 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
3.09
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 59200; 2" Bore; 4-1/8" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Single Row
外径
4.125 英寸 | 104.775 毫米
装配件宽度
1.438 英寸 | 36.525 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米