594A-90134 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCPF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnM1ppOHhNRE14TnpVeU1EYzVOemN5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQkdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc3MmY1YmViMjRkMjRlY2NlNWVmMzU3NTYyZDA1ZDY0ZGY5MTMyZWVkNzA4MmI3ZDYzOGQyYWZkOGY1Yzc0NzA
1347461 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

594A-90134

描述

TIMKEN 594A-90134

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 594; 3-3/4" Bore; 6" Outside Diameter; 6.246" Flange Outside Diameter; 5/8" Width; Single Row

制造商部件号

594A-90134

BDI部件号
1347461

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893067018
重量 / Kilogram
2.654
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
594
装配件号
90134
装配组件
594A (1) | 592-B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
594A-90134
重量/磅
5.846
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 594; 3-3/4" Bore; 6" Outside Diameter; 6.246" Flange Outside Diameter; 5/8" Width; Single Row
孔径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
法兰外径
6.246 英寸 | 158.648 毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
装配件宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米