TIMKEN
TIMKEN
595A-90305
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 595A-90305
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 595; 3-1/8" Bore; 6" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
595A-90305
BDI部件号
1347497
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/595A-90305/p/1347497
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893347912
重量 / Kilogram
6.54
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
595
装配件号
90305
装配组件
595A (2) | 592DC (1) | X1S-595A (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Hole in OD for Locking Pin
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
595A-90305
重量/磅
14.708
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 595; 3-1/8" Bore; 6" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Double Row
孔径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
装配件宽度
3.25 英寸 | 82.55 毫米