TIMKEN
TIMKEN
5BC-99403
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 5BC-99403
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 5BC; 1" Bore; 1.935" Outside Diameter; 3/4" Width; Single Row
制造商部件号
5BC-99403
BDI部件号
1347568
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/5BC-99403/p/1347568
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 5 |
BDI- 匈牙利 | 5 |
BDI- 罗马尼亚 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893650562
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
5BC
装配件号
99403
装配组件
5BC (1) | 6CE (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.34
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 5BC; 1" Bore; 1.935" Outside Diameter; 3/4" Width; Single Row
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
装配件宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.935 英寸 | 49.149 毫米