5E-423180G2C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2ROW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIwNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnNE9TOHhNRE14TnpVeU1EUTNNREEwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVazlYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2MWUzYTU5MDIxZWJhNDFhYmNkYWM2YWNhYzMxOWJlYjQ3MWY1Mzk2MTkwYmY1ZGYyMThmMDYyMTY0Zjg1N2M4
1204093 圆锥滚子轴承总成 

NTN NTN

5E-423180G2C3

描述

NTN 5E-423180G2C3

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 423180; 400MM Bore; 650MM Outside Diameter; 200MM Width; Double Row

制造商部件号

5E-423180G2C3

BDI部件号
1204093

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359304893
重量 / Kilogram
324
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
423180
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
648.15905
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 423180; 400MM Bore; 650MM Outside Diameter; 200MM Width; Double Row
装配件宽度
7.874 英寸 | 200 毫米
外径
25.591 英寸 | 650 毫米
孔径
15.748 英寸 | 400 毫米