623/612 https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-552017-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJnNU55OHhNREUwTVRjNE5URXlPRGs1TUM5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZOVFV5TURFM1h6TXdNRmd6TURBdWFuQm58ZTVjYzdlNDQwZWE1M2ZjZmJmZGNlYWU5YTc3Zjk0YjRlNGUxNDJlMjdhNGJhYmYyNmZmNzk2N2U5MTI4OGJjNw
20865348 圆锥滚子轴承总成 

KOYO KOYO

623/612

描述

KOYO 623/612

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 2-1/4" Bore; 4-3/4" Outside Diameter; 1-5/8" Width; Single Row

制造商部件号

623/612

BDI部件号
20865348

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790370809
重量 / Kilogram
2.13
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
4.696
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 2-1/4" Bore; 4-3/4" Outside Diameter; 1-5/8" Width; Single Row
外径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
装配件宽度
1.625 英寸 | 41.275 毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米