https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 635-902A1
1348309 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

635-902A1

描述

TIMKEN 635-902A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 635; 2-1/4" Bore; 5.37" Outside Diameter; 3-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

635-902A1

BDI部件号
1348309

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893986234
重量 / Kilogram
6.757
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
635
装配件号
902A1
装配组件
635 (2) | 632D (1) | X1S635 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 1 Cone Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
14.89
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 635; 2-1/4" Bore; 5.37" Outside Diameter; 3-3/4" Width; Double Row
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
装配件宽度
3.75 英寸 | 95.25 毫米
外径
5.37 英寸 | 136.398 毫米