SKF
SKF
6379/K-6320
SKF SKF
描述
SKF 6379/K-6320
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 6379; 2-9/16" Bore; 5.345" Outside Diameter; 2-1/8" Width; Single Row
制造商部件号
6379/K-6320
BDI部件号
24432181
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/6379-K-6320/p/24432181
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570003499
重量 / Kilogram
3.71
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
6379
装配组件
6379 (1) |K6320 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
8.2
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 6379; 2-9/16" Bore; 5.345" Outside Diameter; 2-1/8" Width; Single Row
孔径
2.563 英寸 | 65.1 毫米
装配件宽度
2.125 英寸 | 53.975 毫米
外径
5.345 英寸 | 135.755 毫米