SKF
SKF
639177
SKF SKF
描述
SKF 639177
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 639177; 20MM Bore; 43MM Outside Diameter; 13MM Width; Single Row
制造商部件号
639177
BDI部件号
1415098
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/639177/p/1415098
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570002744
重量 / Kilogram
0.087
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
639177
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 639177; 20MM Bore; 43MM Outside Diameter; 13MM Width; Single Row
装配件宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.693 英寸 | 43 毫米