SKF
SKF
639330/Q
SKF SKF
描述
SKF 639330/Q
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 639330; 39MM Bore; 72MM Outside Diameter; 21.5MM Width; Single Row
制造商部件号
639330/Q
BDI部件号
1262060
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/639330-Q/p/1262060
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
639330
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 639330; 39MM Bore; 72MM Outside Diameter; 21.5MM Width; Single Row
装配件宽度
0.846 英寸 | 21.5 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.535 英寸 | 39 毫米