TIMKEN
TIMKEN
64433-90087
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 64433-90087
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 64433; 4.33" Bore; 7" Outside Diameter; 3-5/8" Width; Double Row
制造商部件号
64433-90087
BDI部件号
1348450
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/64433-90087/p/1348450
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893352794
重量 / Kilogram
7.85
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
64433
装配件号
90087
装配组件
64433 (2) | 64700DC (1) | X1S-64433 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Hole in OD for Locking Pin
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
64433-90087
重量/磅
17.756
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 64433; 4.33" Bore; 7" Outside Diameter; 3-5/8" Width; Double Row
外径
7 英寸 | 177.8 毫米
装配件宽度
3.625 英寸 | 92.075 毫米
孔径
4.33 英寸 | 109.975 毫米