64450-90035 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1348472 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

64450-90035

描述

TIMKEN 64450-90035

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 64450; 4-1/2" Bore; 7" Outside Diameter; 3-5/8" Width; Double Row

制造商部件号

64450-90035

BDI部件号
1348472

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893353418
重量 / Kilogram
7.465
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
64450
装配件号
90035
装配组件
64450 (2) | 64700D (1) | X1S-64450 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
64450-90035
重量/磅
16.908
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 64450; 4-1/2" Bore; 7" Outside Diameter; 3-5/8" Width; Double Row
外径
7 英寸 | 177.8 毫米
装配件宽度
3.625 英寸 | 92.075 毫米
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米