KOYO
KOYO
65385/20
KOYO KOYO
描述
KOYO 65385/20
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 1-3/4" Bore; 4-1/2" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Single Row
制造商部件号
65385/20
BDI部件号
20865466
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/65385-20/p/20865466
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790371424
重量 / Kilogram
2.3
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
5.066
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 1-3/4" Bore; 4-1/2" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Single Row
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
装配件宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米