65390-90011 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
21460133 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

65390-90011

描述

TIMKEN 65390-90011

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 65390; 1-15/16" Bore; 4-1/2" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Single Row

制造商部件号

65390-90011

BDI部件号
21460133

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
1.24
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
65390
装配组件
65390 (1) | 65320B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
4.8
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 65390; 1-15/16" Bore; 4-1/2" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Single Row
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
装配件宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米