TIMKEN
TIMKEN
65390-902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 65390-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 65390; 1-15/16" Bore; 4-1/2" Outside Diameter; 3-1/2" Width; Double Row
制造商部件号
65390-902A1
BDI部件号
1348674
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/65390-902A1/p/1348674
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893355597
重量 / Kilogram
4.629
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
65390
装配件号
902A1
装配组件
65390 (2) | 65320 (2) | X1S-65390 (1) | Y1S-65320 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
65390-902A1
重量/磅
10.496
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 65390; 1-15/16" Bore; 4-1/2" Outside Diameter; 3-1/2" Width; Double Row
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
装配件宽度
3.5 英寸 | 88.9 毫米