TIMKEN
TIMKEN
65390-902A2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 65390-902A2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 65390; 1-15/16" Bore; 4-1/2" Outside Diameter; 3-3/4" Width; Double Row
制造商部件号
65390-902A2
BDI部件号
1348675
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/65390-902A2/p/1348675
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893804200
重量 / Kilogram
7.036
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
65390
装配件号
902A2
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 65390; 1-15/16" Bore; 4-1/2" Outside Diameter; 3-3/4" Width; Double Row
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
装配件宽度
3.75 英寸 | 95.25 毫米
外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米