661-90082 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
21963534 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

661-90082

描述

TIMKEN 661-90082

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 661; 3-1/8" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 1-5/8" Width; Single Row

制造商部件号

661-90082

BDI部件号
21963534

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893075143
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
661
装配件号
90082
装配组件
661 (1) | 653 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
661-90082
重量/磅
6.502
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 661; 3-1/8" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 1-5/8" Width; Single Row
孔径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
外径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
装配件宽度
1.625 英寸 | 41.275 毫米