66589-90017 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1348921 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

66589-90017

描述

TIMKEN 66589-90017

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 66589; 2.361" Bore; 5.117" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

66589-90017

BDI部件号
1348921

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893360584
重量 / Kilogram
3.923
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
66589
装配件号
90017
装配组件
66589 (2) | 66522D (1) | X1S-66585 (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
66589-90017
重量/磅
8.929
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 66589; 2.361" Bore; 5.117" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Double Row
装配件宽度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
孔径
2.361 英寸 | 59.969 毫米
外径
5.117 英寸 | 129.972 毫米