TIMKEN
TIMKEN
66589-90021
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 66589-90021
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 66589; 2.361" Bore; 5.117" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Double Row
制造商部件号
66589-90021
BDI部件号
1348923
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/66589-90021/p/1348923
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893360607
重量 / Kilogram
4.143
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
66589
装配件号
90021
装配组件
66589 (2) | 66522D (1) | X1S-66585 (1) | K108759 (1) | K108760 (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
66589-90021
重量/磅
9.413
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 66589; 2.361" Bore; 5.117" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Double Row
孔径
2.361 英寸 | 59.969 毫米
装配件宽度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
外径
5.117 英寸 | 129.972 毫米