67390-90049 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1349078 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

67390-90049

描述

TIMKEN 67390-90049

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67390; 5-1/4" Bore; 7-3/4" Outside Diameter; 4" Width; Double Row

制造商部件号

67390-90049

BDI部件号
1349078

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893365176
重量 / Kilogram
9.605
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
67390
装配件号
90049
装配组件
67390 (2) | 67322D (1) | X1S-67390 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
67390-90049
重量/磅
22.096
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67390; 5-1/4" Bore; 7-3/4" Outside Diameter; 4" Width; Double Row
外径
7.75 英寸 | 196.85 毫米
孔径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
装配件宽度
4 英寸 | 101.6 毫米