67390-90083 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TSF-580-90056-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmc0Tmk4eE1EZ3lNVFExT1RnMk9UY3lOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTBaZk5UZ3dYemt3TURVMlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTdmODExZTcxNWZhZThkMDVhOTkyODRmMTQ2NWY3ODZkYTc0NjIwMGZkZjA2ZDg4Zjc1NGIzN2YzOWU5MGJmOQ
1349083 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

67390-90083

描述

TIMKEN 67390-90083

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67390; 5-1/4" Bore; 8" Outside Diameter; 19/32" Width; Single Row

制造商部件号

67390-90083

BDI部件号
1349083

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893365275
重量 / Kilogram
5.249
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
67390
装配件号
90083
装配组件
67390 (1) | 67320-B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
67390-90083
重量/磅
12.093
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67390; 5-1/4" Bore; 8" Outside Diameter; 19/32" Width; Single Row
孔径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
外径
8 英寸 | 203.2 毫米
装配件宽度
0.594 英寸 | 15.1 毫米