67390-90084 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1349084 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

67390-90084

描述

TIMKEN 67390-90084

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67390; 5-1/4" Bore; 7-7/8" Outside Diameter; 4" Width; Double Row

制造商部件号

67390-90084

BDI部件号
1349084

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893360119
重量 / Kilogram
10.725
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
67390
装配件号
90084
装配组件
67390 (2) | 67325D (1) | X1S-67390 (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
67390-90084
重量/磅
24.564
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67390; 5-1/4" Bore; 7-7/8" Outside Diameter; 4" Width; Double Row
外径
7.875 英寸 | 200.025 毫米
孔径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
装配件宽度
4 英寸 | 101.6 毫米