TIMKEN
TIMKEN
67390-90253
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 67390-90253
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67390; 5-1/4" Bore; 7-3/4" Outside Diameter; 4" Width; Double Row
制造商部件号
67390-90253
BDI部件号
1349099
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/67390-90253/p/1349099
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893365596
重量 / Kilogram
9.605
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
67390
装配件号
90253
装配组件
67390 (2) | 67322D (1) | X1S-67390 (1)
轴向游隙
0.014
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
67390-90253
重量/磅
22.096
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67390; 5-1/4" Bore; 7-3/4" Outside Diameter; 4" Width; Double Row
外径
7.75 英寸 | 196.85 毫米
孔径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
装配件宽度
4 英寸 | 101.6 毫米