TIMKEN
TIMKEN
67390D-90232
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 67390D-90232
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67390; 5-1/4" Bore; 7-3/4" Outside Diameter; 3-5/8" Width; Double Row
制造商部件号
67390D-90232
BDI部件号
19287303
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/67390D-90232/p/19287303
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893365985
重量 / Kilogram
9.871
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
67390
装配件号
90232
装配组件
67390D (1) | 67322 (2) | Y1S-67322 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
67390D-90232
重量/磅
22.682
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67390; 5-1/4" Bore; 7-3/4" Outside Diameter; 3-5/8" Width; Double Row
外径
7.75 英寸 | 196.85 毫米
装配件宽度
3.625 英寸 | 92.075 毫米
孔径
5.25 英寸 | 133.35 毫米