https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 67391DW-904A4
17201271 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

67391DW-904A4

描述

TIMKEN 67391DW-904A4

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67391; 5-1/8" Bore; 7-3/4" Outside Diameter; 3-5/8" Width; Double Row

制造商部件号

67391DW-904A4

BDI部件号
17201271

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893822341
重量 / Kilogram
10.73
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
67391
装配件号
904A4
装配组件
67391DW (1) | 67322 (2) | Y1S-67322 (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
67391DW-904A4
重量/磅
23.635
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67391; 5-1/8" Bore; 7-3/4" Outside Diameter; 3-5/8" Width; Double Row
外径
7.75 英寸 | 196.85 毫米
装配件宽度
3.625 英寸 | 92.075 毫米
孔径
5.125 英寸 | 130.175 毫米