TIMKEN
TIMKEN
677-90178
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 677-90178
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 677; 3-3/8" Bore; 6-5/8" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
677-90178
BDI部件号
1349270
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/677-90178/p/1349270
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893077253
重量 / Kilogram
14.006
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
677
装配件号
90178
装配组件
677 (2) | 672 (2) | Y5S-672 (1) | X2S-677 (1)
轴向游隙
0.003
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
677-90178
重量/磅
31.548
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 677; 3-3/8" Bore; 6-5/8" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Double Row
孔径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
装配件宽度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
外径
6.625 英寸 | 168.275 毫米