67780-90233 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1349210 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

67780-90233

描述

TIMKEN 67780-90233

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67780; 6-1/2" Bore; 9-3/4" Outside Diameter; 4-1/16" Width; Double Row

制造商部件号

67780-90233

BDI部件号
1349210

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893369013
重量 / Kilogram
16.29
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
67780
装配件号
90233
装配组件
67780 (2) | 67720CD (1) | X1S-67780 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
67780-90233
重量/磅
36.683
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67780; 6-1/2" Bore; 9-3/4" Outside Diameter; 4-1/16" Width; Double Row
外径
9.75 英寸 | 247.65 毫米
装配件宽度
4.063 英寸 | 103.2 毫米
孔径
6.5 英寸 | 165.1 毫米