67780-99401 BOM https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
21587384 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

67780-99401 BOM

描述

TIMKEN 67780-99401 BOM

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67780; 6-1/2" Bore; 9-3/4" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Single Row

制造商部件号

67780-99401 BOM

BDI部件号
21587384

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
7.98
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
67780
装配组件
67780 (1) | 67720 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
17.6
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67780; 6-1/2" Bore; 9-3/4" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Single Row
外径
9.75 英寸 | 247.65 毫米
装配件宽度
1.875 英寸 | 47.625 毫米
孔径
6.5 英寸 | 165.1 毫米