67782-90126 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1349229 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

67782-90126

描述

TIMKEN 67782-90126

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67782; 6-5/8" Bore; 9-3/4" Outside Diameter; 3-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

67782-90126

BDI部件号
1349229

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893696720
重量 / Kilogram
15.878
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
67782
装配件号
90126
装配组件
67782 (2) | 67720 (2) | Y3S-67720 (1)
轴向游隙
0.01
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
67782-90126
重量/磅
35.775
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67782; 6-5/8" Bore; 9-3/4" Outside Diameter; 3-3/4" Width; Double Row
孔径
6.625 英寸 | 168.275 毫米
外径
9.75 英寸 | 247.65 毫米
装配件宽度
3.75 英寸 | 95.25 毫米