TIMKEN
TIMKEN
67787-90284
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 67787-90284
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67787; 6-7/8" Bore; 9-3/4" Outside Diameter; 4-1/16" Width; Double Row
制造商部件号
67787-90284
BDI部件号
1349259
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/67787-90284/p/1349259
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893803319
重量 / Kilogram
15.031
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
67787
装配件号
90284
装配组件
67787 (2) | 67720CD (1) | X1S-67787 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
67787-90284
重量/磅
33.908
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67787; 6-7/8" Bore; 9-3/4" Outside Diameter; 4-1/16" Width; Double Row
装配件宽度
4.063 英寸 | 103.2 毫米
孔径
6.875 英寸 | 174.625 毫米
外径
9.75 英寸 | 247.65 毫米