TIMKEN
TIMKEN
67791DW-902B3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 67791DW-902B3
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67791DW; 7" Bore; 8.39" Outside Diameter; 3.63" Width; Double Row
制造商部件号
67791DW-902B3
BDI部件号
1349340
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/67791DW-902B3/p/1349340
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893561981
重量 / Kilogram
27.864
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
67791DW
装配件号
902B3
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67791DW; 7" Bore; 8.39" Outside Diameter; 3.63" Width; Double Row
外径
8.39 英寸 | 213.106 毫米
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米
装配件宽度
3.63 英寸 | 92.202 毫米