NTN
NTN
67885/67820CD+A#02
NTN NTN
描述
NTN 67885/67820CD+A#02
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67885; 7-1/2" Bore; 10-1/2" Outside Diameter; 4-1/16" Width; Double Row
制造商部件号
67885/67820CD+A#02
BDI部件号
1209356
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/67885-67820CD+A%2302/p/1209356
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359661095
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
67885
装配组件
67885 (2) | 67820CD (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67885; 7-1/2" Bore; 10-1/2" Outside Diameter; 4-1/16" Width; Double Row
外径
10.5 英寸 | 266.7 毫米
装配件宽度
4.063 英寸 | 103.2 毫米
孔径
7.5 英寸 | 190.5 毫米