https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-39585D-90015-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnM1lTOHhNRGd5TVRRNE16ZzFOVGt3TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUkpYek01TlRnMVJGODVNREF4TlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU5NjEwMWZkZDJhOGI0MjQzYjhhYmNmNTY3NzQyYThkY2VlMTE5ZTBhMGFmYjgwNzk0Mjc1Yjc2YjU0Mzk1NTM
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-39585D-90015-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnM1lTOHhNRGd5TVRRNE16ZzFOVGt3TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUkpYek01TlRnMVJGODVNREF4TlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU5NjEwMWZkZDJhOGI0MjQzYjhhYmNmNTY3NzQyYThkY2VlMTE5ZTBhMGFmYjgwNzk0Mjc1Yjc2YjU0Mzk1NTM
TIMKEN
TIMKEN
67885DW-902B1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 67885DW-902B1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67885; 7-1/2" Bore; 10-1/2" Outside Diameter; 3-9/16" Width; Double Row
制造商部件号
67885DW-902B1
BDI部件号
1349423
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/67885DW-902B1/p/1349423
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893363820
重量 / Kilogram
15.37
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
67885
装配件号
902B1
装配组件
67885DW (1) | 67820 (2) | Y1S-67820 (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
67885DW-902B1
重量/磅
35.216
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67885; 7-1/2" Bore; 10-1/2" Outside Diameter; 3-9/16" Width; Double Row
装配件宽度
3.563 英寸 | 90.5 毫米
孔径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
外径
10.5 英寸 | 266.7 毫米